カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • アズワン(47)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • オーツカ(3)
  • バーテック(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 共立機巧(1)
  • セキスイ(1)
  • 日東工器(1)
  • サンプラテック(1)
  • アサヒAV(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • PADICO(パジコ)(1)
  • 今村紙工(1)
  • SICK(1)
  • legrand(1)
  • I-VALUE(1)
  • 甲神電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-25a」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒルシュマン 932435100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 932435100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PP完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 932435101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 932435101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PP完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 932146101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 932146101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPAK 2S 4 mm crocodile clips. Length: 80.5 mm Crocodile clip with unbreakable insulation on all sides Clamping range up to 9.5 mm bolt diameter The flat section of the clamping jaws made from tin-plated brass (fine wire-gripping surface) allows fine wires to be connected Closed against IEC probe on all sides in normal position in accordance with DIN 57 470 part 1 Φ 4 mm socket connector and screw connection for wires up to Φ 1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 932146100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 932146100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPAK 2S 4 mm crocodile clips. Length: 80.5 mm Crocodile clip with unbreakable insulation on all sides Clamping range up to 9.5 mm bolt diameter The flat section of the clamping jaws made from tin-plated brass (fine wire-gripping surface) allows fine wires to be connected Closed against IEC probe on all sides in normal position in accordance with DIN 57 470 part 1 Φ 4 mm socket connector and screw connection for wires up to Φ 1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ