カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • アズワン(45)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](45)
  • ゴールドウイン(41)
  • ミトロイ(水戸工機)(23)
  • エスコ(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • RS PRO(15)
  • 永田製作所(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • いけうち(11)
  • サンワサプライ(9)
  • ケージーパルテック(9)
  • PEPPERL+FUCHS(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • アイシス(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • ウシオライティング(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp4-1」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤Hirschmann Test & Measurement
649税込714
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白Hirschmann Test & Measurement
449税込494
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑Hirschmann Test & Measurement
489税込538
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青Hirschmann Test & Measurement
499税込549
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318100 わに口クリップ 8A 4mm, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318100 わに口クリップ 8A 4mm, 黒Hirschmann Test & Measurement
679税込747
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白Hirschmann Test & Measurement
649税込714
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317803 わに口クリップ 8A 4mm, 黄 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317803 わに口クリップ 8A 4mm, 黄Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
489税込538
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318106 わに口クリップ 8A 4mm, グレー Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318106 わに口クリップ 8A 4mm, グレーHirschmann Test & Measurement
649税込714
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = グレー絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318102 わに口クリップ 8A 4mm, 青 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318102 わに口クリップ 8A 4mm, 青Hirschmann Test & Measurement
679税込747
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318103 わに口クリップ 8A 4mm, 黄 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318103 わに口クリップ 8A 4mm, 黄Hirschmann Test & Measurement
679税込747
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318104 わに口クリップ 8A 4mm, 緑 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318104 わに口クリップ 8A 4mm, 緑Hirschmann Test & Measurement
679税込747
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317806 わに口クリップ 8A 4mm, グレー Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317806 わに口クリップ 8A 4mm, グレーHirschmann Test & Measurement
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = グレー絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ