カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • コガネイ(19)
  • Otto(9)
  • SMC(5)
  • Baumer(5)
  • RS PRO(4)
  • ネグロス電工(3)
  • MARL(3)
  • センシズ(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • EPSON(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • 富士電機(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 未来工業(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 昭和測器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-dc28」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 緑 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 緑Hirschmann Test & Measurement
469税込516
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 黒 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 黒Hirschmann Test & Measurement
539税込593
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 紫 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 紫Hirschmann Test & Measurement
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様色 = 紫オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 白 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 白Hirschmann Test & Measurement
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 黄 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 黄Hirschmann Test & Measurement
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm グレー Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm グレーHirschmann Test & Measurement
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 茶 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 茶Hirschmann Test & Measurement
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 青 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 青Hirschmann Test & Measurement
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 赤 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 赤Hirschmann Test & Measurement
519税込571
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
dc2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dc2
  • zdc2