カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • モノタロウ(2)
  • SPARKFUN(5)
  • MB Wear(5)
  • BRADY(2)
  • アキレス(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • RIDEZ(ライズ)(1)
  • RSタイチ(1)
  • モトローラ(1)
  • ZEALOT(ジーロット)(1)
  • RS PRO(1)
  • パイオニア(1)
  • NAROO(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-yellow」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOCKET KUN S YELLOW Hirschmann Test & Measurement

    SOCKET KUN S YELLOW

    Hirschmann Test & Measurement
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 48.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドCEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
  • SECURITY SOCKET SEP 2630 S1,9 YELLOW Hirschmann Test & Measurement

    SECURITY SOCKET SEP 2630 S1,9 YELLOW

    Hirschmann Test & Measurement
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 36mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC61010. CEI61010. 安全ベース(はんだラグ付). SEP2630 S1.9、Hirschmann CAT II 4 mm安全システムソケットは、接触保護され、金めっき黄銅製の1.9 mmはんだスパイクを備えています。 この安全コネクタは、壁の厚さが1~10 mmのスイッチパネルや機器のシャーシへの取り付けに最適です。 はんだスパイクは、必要に応じて基板にはんだ付けすることができます。. 4 mm埋込型安全ベース(1.9 mmはんだピン付) 厚さ1~10 mmの前面に迅速に取り付け可能 取り付け穴: 12.2 mm 温度範囲: -40 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ