カテゴリ
- 測定用品(113)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- GETT(3)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- RS PRO(13)
- TARSONS(4)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- VISHAY(3)
- インフリッヂ工業(5)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(6)
- ニッサン(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホンダ(2)
- 宇佐美工業(6)
- 通信興業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(113)
「sen100」の検索結果

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934174101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934086101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934086100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = ソケットコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934089101)
Hirschmann Test & Measurement¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、200 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 200/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ200 cmのMLS WS 200/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ200 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 20 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934174100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934184100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934073100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS GG 50/2.5 CAT III 4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 50/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS GG 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934088101)
Hirschmann Test & Measurement¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934088100)
Hirschmann Test & Measurement¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934077100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃Straight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934074101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934069101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃シュラウド / スタッキング可能リード2 m. 非常に柔軟性が高く、ニッケルめっき銅ベリリウムスプリングコンタクトを備えているため、耐久性に優れています。 二重絶縁のPVCケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934077101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃Straight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934075101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT III 1000 VStraight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934184101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934076101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 白, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 紫, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 2m(934089103)
Hirschmann Test & Measurement¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、200 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 200/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ200 cmのMLS WS 200/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ200 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 20 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934195100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様リード長 1m許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル CAT IIMLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m(934069102)
Hirschmann Test & Measurement¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃シュラウド / スタッキング可能リード2 m. 非常に柔軟性が高く、ニッケルめっき銅ベリリウムスプリングコンタクトを備えているため、耐久性に優れています。 二重絶縁のPVCケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934195101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934085101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934085100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 茶, 50cm
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 茶定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, グレー, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 白, 50cm
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 白定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIMLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 緑, 黄, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 紫, 50cm
Hirschmann Test & Measurement¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 紫定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 緑, 黄, 50cm
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 緑, 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -15 +70 ℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 1m(934075103)
Hirschmann Test & Measurement¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS GG 100/2.5 CAT III 4 mm測定リード、100 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 100/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ100 cmのMLS GG 100/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 1m(934083103)
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 1m(934095103)
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ電圧 = 1000VCEI61010. 1000 V MLB-SH/WS 1 mm 2 テストリードです. 完全絶縁成形安全テストリードです。 固定絶縁ソケットとオプションのタワー接続 ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトブレードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 1m(934088103)
Hirschmann Test & Measurement¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 100/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、100 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 100/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ100 cmのMLS WS 100/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ100 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 2m(934077103)
Hirschmann Test & Measurement¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS GG 200/2.5 CAT III 4 mm測定リード、200 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 200/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ200 cmのMLS GG 200/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ200 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 20 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934078100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 角度付き コネクタ B 向き = 角度付き、ストレート コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと。1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934079100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応