カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • SPARKFUN(45)
  • RS PRO(18)
  • カツイチ(16)
  • KOA(12)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • LUMBERG(8)
  • 三菱ふそう(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • EAO(2)
  • LEMO(2)
  • RADIALL(2)
  • SCHURTER(2)
  • Weller(1)
  • SOURIAU(1)
  • AAVID THERMALLOY(1)
  • DIGILENT(1)
  • Winslow(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「soldering」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 赤Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 赤Hirschmann Test & Measurement
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 黒Hirschmann Test & Measurement
969税込1,066
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ