カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- testo(テストー)(158)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(40)
- SKF(日本エスケイエフ)(31)
- 三菱ふそう(23)
- SKC(環境測定)(16)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- BODIS (ボディス)(10)
- 横河計測(9)
- 三洋試験機工業(9)
- APRESIA Systems(9)
- ビーエム機器(7)
- NETGEAR(7)
- PICOTEST(ピコテスト)(7)
- SPARKFUN(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- コーニング(5)
- SICK(5)
- ブランドをもっと見る

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥169,800税込¥186,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2637アズワン品番65-7563-10
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 1袋 50個入
Hirschmann Test & Measurement¥239,800税込¥263,7801袋(50個)7日以内出荷。M12シャーシプラグ / ソケット。PG9ねじ付きのパネル前面取り付けプラグ及びソケット、ジャンパケーブル及びシングルエンドリードを機器にカップリング可能。極数: 4 ケーブルタイプ: PVC仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:200mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:190-2398アズワン品番65-7471-79
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷Belden仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2376アズワン品番65-7654-91
丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥139,800税込¥153,7801袋(100個)7日以内出荷Belden仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:190-2380アズワン品番65-7716-48
丸型コネクタ 6 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥209,800~税込¥230,780~1袋(100個)7日以内出荷Belden
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥249,800税込¥274,7801袋(100個)7日以内出荷。M8シャーシプラグ。M8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能。ロックナットは別売仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-2397アズワン品番65-7471-75
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷表面実装プラグ / ソケット仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30●コード番号:190-2387アズワン品番65-7651-97
ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥179,800税込¥197,7801袋(100個)7日以内出荷Belden仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒, グレー●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30℃●コード番号:190-2378アズワン品番65-7762-41
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷表面実装プラグ / ソケット仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2386アズワン品番65-7668-04