カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NIC Components
- Aratas(旧:omron)(4)
- KEMET(1)
- MURATA(村田製作所)(4)
- omron(オムロン)(66)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(2)
- TDK(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- コトヒラ工業(1)
- ニチコン(7)
- マスプロ電工(2)
- 日本ケミコン(5)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「68μ 50v」の検索結果
特価

NIC Components 電解コンデンサ NRB-XWシリーズ
NIC Components¥599~税込¥659~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)12.5×50直径(Φmm)12.5高さ(mm)50電圧(V)DC450シリーズNRB-XW定格寿命(時間)10000許容差±20%動作温度(℃)-25~105漏れ電流(μA)3×√CV(5分後)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)6.1リップル電流(mA)0.62静電容量(μF)68