カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NIC Components
- AVX(4)
- EPCOS(3)
- KEMET(20)
- KYOCERA AVX(20)
- MURATA(村田製作所)(6)
- NORGREN(7)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- RS PRO(8)
- Ruby-con(1)
- Sonitron(1)
- TDK(5)
- VISHAY(16)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ニチコン(13)
- ルビコン(1)
- 富士電機(1)
- 日本ケミコン(9)
- 東信工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「68μF」の検索結果
特価
関連キーワード

NIC Components 電解コンデンサ NRB-XWシリーズ
NIC Components¥599~税込¥659~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷寸法(mm)12.5×50直径(Φmm)12.5高さ(mm)50電圧(V)DC450シリーズNRB-XW定格寿命(時間)10000許容差±20%動作温度(℃)-25~105漏れ電流(μA)3×√CV(5分後)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)6.1リップル電流(mA)0.62静電容量(μF)68
NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ
NIC Components¥989税込¥1,0881袋(25個)7日以内出荷から10日以内出荷取付方式スルーホールシリーズNRSZ許容差±20%動作温度(℃)-55~105テクノロジー電解
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら