カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NIC Components
  • ニチコン(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • KEMET(2)
  • RS PRO(2)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68μf 35v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NIC Components 電解コンデンサ NRB-XWシリーズ NIC Components

    NIC Components 電解コンデンサ NRB-XWシリーズ

    NIC Components
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)12.5×50直径(Φmm)12.5高さ(mm)50電圧(V)DC450シリーズNRB-XW定格寿命(時間)10000許容差±20%動作温度(℃)-25~105漏れ電流(μA)3×√CV(5分後)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)6.1リップル電流(mA)0.62静電容量(μF)68