カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HY Electronic Corp
  • シロクマ(5)
  • OMSORG(オムソリ)(2)
  • パール(PEARL)(2)
  • ハイロジック(2)
  • カクダイ(1)
  • SONY(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • STMicro(1)
  • CIO(1)
  • アイネックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-35w 2000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 29 x 29 x 8.5mm, GBPC3506W HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 29 x 29 x 8.5mm, GBPC3506WHY Electronic Corp
3,500税込3,850
1袋(10個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = 150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 29 x 29 x 8.5mm幅 = 29mmブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510W HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510WHY Electronic Corp
3,520税込3,872
1袋(10個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 29mm幅 = 29mmブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応