カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • HY Electronic Corp
  • CCTYベアリングジャパン(31)
  • bitstrong(27)
  • 積水樹脂(25)
  • CCT(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • Acctim(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • CBC(computar)(8)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • VSテクノロジー(8)
  • イスカル(7)
  • 川崎電線(7)
  • SMK(6)
  • Epic Contact(6)
  • MOTTERU(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • マイト工業株式会社(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cct」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBU HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBUHY Electronic Corp
929税込1,022
1セット(20個)
7日以内出荷
種別チューブ式構成シングルピン数(ピン)4動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージGBU実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPCHY Electronic Corp
7,998税込8,798
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJ HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJHY Electronic Corp
999税込1,099
1セット(15個)
翌々日出荷から7日以内出荷
HY Electronic Corp 整流用 3相ブリッジダイオード, 5-Pin SBR HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 3相ブリッジダイオード, 5-Pin SBRHY Electronic Corp
5,450税込5,995
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSBR実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)35ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500ピーク逆電流(mA)5テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.2ブリッジタイプ3相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-WHY Electronic Corp
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin DBS HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin DBSHY Electronic Corp
2,698税込2,968
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)8.8高さ(mm)3.4構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDBS実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク逆電流(μA)500テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBP HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPHY Electronic Corp
699税込769
1セット(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
HY Electronic Corp 単方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB) HY Electronic CorpHY Electronic Corp 単方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)HY Electronic Corp
54,750税込60,225
1リール(3000個)
7日以内出荷
構成シングルピン数(ピン)2動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピークパルスパワー消費(W)600
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPHY Electronic Corp
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージKBP実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクションHY Electronic Corp
42,420税込46,662
1リール(3000個)
7日以内出荷
構成シングル1チップ当たりのエレメント数1実装タイプ表面実装パッケージDO-214AA (SMB)テクノロジーシリコンジャンクションピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.1長さ(mm)4.7幅(mm)3.94高さ(mm)2.24
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBUHY Electronic Corp
2,198税込2,418
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)23.7構成シングルピン数(ピン)4パッケージKBU実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-41 HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-41HY Electronic Corp
5,698税込6,268
1袋(500個)ほか
7日以内出荷
構成シングル1チップ当たりのエレメント数1実装タイプスルーホールパッケージDO-41ピン数(ピン)2長さ(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPCHY Electronic Corp
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin BR-8 HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin BR-8HY Electronic Corp
2,898税込3,188
1袋(20個)
7日以内出荷
長さ(mm)19.6幅(mm)19.6構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージBR-8実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)10ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin SOIC HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin SOICHY Electronic Corp
1,588税込1,747
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。長さ(mm)4.95構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSOIC実装タイプ表面実装ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin D3K HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin D3KHY Electronic Corp
929税込1,022
1セット(30個)
7日以内出荷
種別チューブ式長さ(mm)14.1構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージD3K実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)500ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-27 HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-27HY Electronic Corp
25,980税込28,578
1セット(1200個)
7日以内出荷
直径(Φmm)5.6高さ(mm)9.5構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-27実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1テクノロジーショットキー
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC)HY Electronic Corp
2,298税込2,528
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
ピン数(ピン)2パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)HY Electronic Corp
1,950税込2,145
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)4.7幅(mm)3.94構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC W HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC WHY Electronic Corp
6,598税込7,258
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC W実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin 2GBJ HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin 2GBJHY Electronic Corp
669税込736
1セット(20個)
7日以内出荷
種別チューブ式長さ(mm)20.6構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ2GBJ実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)2ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBL HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBLHY Electronic Corp
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)19.5幅(mm)6.5構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBL実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)4ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 双方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB) HY Electronic CorpHY Electronic Corp 双方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)HY Electronic Corp
28,980税込31,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
ピン数(ピン)2動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピークパルスパワー消費(W)600
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)HY Electronic Corp
1,398税込1,538
1袋(250個)ほか
7日以内出荷
ピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOG HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOGHY Electronic Corp
2,798税込3,078
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージWOG実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBL HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBLHY Electronic Corp
819税込901
1セット(20個)
7日以内出荷
ブリッジタイプ単相種別チューブ式ピーク平均順方向電流(A)4実装タイプスルーホールパッケージGBLピン数(ピン)4構成シングル動作温度範囲(℃)-55~+150ピーク順方向電圧(V)1.1ピーク逆電流(μA)5長さ(mm)20.3
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, スルーホール HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, スルーホールHY Electronic Corp
3,398税込3,738
1セット(50個)
7日以内出荷
構成コモンカソード種別チューブ式1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)100実装タイプスルーホールピン数(ピン)3
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBMHY Electronic Corp
1,550税込1,705
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージWOBM実装タイプスルーホールピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) HY Electronic CorpHY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)HY Electronic Corp
46,980税込51,678
1リール(5000個)
7日以内出荷
長さ(mm)4.6幅(mm)2.9高さ(mm)2.42構成シングルピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装
HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220ABHY Electronic Corp
2,998税込3,298
1セット(50個)
7日以内出荷
種別チューブ式長さ(mm)10.5幅(mm)4.8高さ(mm)15.5構成コモンカソードピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125テクノロジーショットキー