カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HY Electronic Corp
- VISHAY(6)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gbpc3510」の検索結果

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510W
HY Electronic Corp¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC
HY Electronic Corp¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W
HY Electronic Corp¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相