カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • モノタロウ(2)
  • CKD(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • Murrelektronik Limited(46)
  • NACHI(不二越)(6)
  • SMC(149)
  • TRUSCO(24)
  • アメリカン電機(7)
  • イスカル(7)
  • オリエンタルモーター(15)
  • カツイチ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ニッサン(22)
  • ニッタ(12)
  • ビュートン(13)
  • ホンダ(322)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • 渡辺電機工業(19)
  • 潤工社(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4gn」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Green quick release terminal, 2.8mm tab Schutzinger

    Green quick release terminal, 2.8mm tab

    Schutzinger
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 緑 6.2mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 緑 6.2mm

    Schutzinger
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN) Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN)

    Schutzinger
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 201 / GN) Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 201 / GN)

    Schutzinger
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 200Aスレッドサイズ = M12 x 1定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 9mmパネル上の高さ = 76mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 201シリーズ、4 mmプラグ用、200 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 200 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 201シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色からお選びいただけます。. 取り外し可能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Green quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GN) Schutzinger

    Green quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GN)

    Schutzinger
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A Schutzinger

    Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A

    Schutzinger
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Safety connecting plug, 1000 V CAT II, 3 Schutzinger

    Safety connecting plug, 1000 V CAT II, 3

    Schutzinger
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様テストリード : マルチメータ用RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ