カテゴリ

  • 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(312)
  • 川崎電線(51)
  • TRUSCO(40)
  • M5Stack(31)
  • MICROCHIP(28)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • 日泉ケーブル(23)
  • 明工社(16)
  • コイズミ(小泉成器)(16)
  • OSRAM(14)
  • 住友電工ファインポリマー(12)
  • Seeed Studio(12)
  • KTC(10)
  • YOKOITO(10)
  • ユタカメイク(9)
  • 伸和(9)
  • サン電子(8)
  • MUELLER ELECTRIC(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MCU」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒Schutzinger
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 黒Schutzinger
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 黒 SchutzingerSchutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 黒Schutzinger
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 37mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 黒Schutzinger
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黒Schutzinger
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 黒 SchutzingerSchutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 黒Schutzinger
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33.9mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 33mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 33mm 黒Schutzinger
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 黒Schutzinger
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = TPERoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒Schutzinger
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 41mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 41mm 黒Schutzinger
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黒 SchutzingerSchutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黒Schutzinger
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 130mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 40mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 40mm 黒Schutzinger
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 真鍮 30.5mm 黒 SchutzingerSchutzinger 4mmソケット 真鍮 30.5mm 黒Schutzinger
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 43mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 43mm 黒Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストソケット 真鍮 25mm 黒 SchutzingerSchutzinger テストソケット 真鍮 25mm 黒Schutzinger
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 25mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 黒Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 ARoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 48mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 48mm 黒Schutzinger
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 黒 SchutzingerSchutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 黒Schutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 黒Schutzinger
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 21mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 21mm 黒Schutzinger
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 21mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 34mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 34mm 黒Schutzinger
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 34mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ