カテゴリ
- 測定用品(80)
絞り込み
ブランド
- Schutzinger
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(538)
- エスコ(153)
- ファミリー・ライフ(58)
- IDEC(和泉電気)(47)
- FYH(日本ピローブロック)(47)
- 旭精工(45)
- マキタ(42)
- アカギ(32)
- メディアカバーマーケット(32)
- MIWA(31)
- ワルター(30)
- 渡辺電機工業(29)
- タイテックス(26)
- ヨコヅナ(25)
- テンパール工業(25)
- KITO(キトー)(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- リケン(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
「a33」の検索結果

Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A
Schutzinger¥369税込¥4061個当日出荷仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 26mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 16 A
Schutzinger¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様色 = 青端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 10 A
Schutzinger¥299税込¥3291個7日以内出荷仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 21mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm
Schutzinger¥379税込¥4171個当日出荷仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm
Schutzinger¥379税込¥4171個当日出荷仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 黒
Schutzinger¥339税込¥3731個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒
Schutzinger¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 2m
Schutzinger¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -10 +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤
Schutzinger¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 33mm 赤
Schutzinger¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 33mm 黒
Schutzinger¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 赤
Schutzinger¥489税込¥5381個翌々日出荷仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黒
Schutzinger¥489税込¥5381個翌々日出荷仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1
Schutzinger¥419税込¥4611個翌々日出荷仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 23mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 黒
Schutzinger¥459税込¥5051個翌々日出荷仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = TPERoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm
Schutzinger¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤
Schutzinger¥189税込¥2081個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger KML 7848 Au / PZ / 150/ SW ケルビンクリップ
Schutzinger¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / SW ケルビンクリップ
Schutzinger¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / RT ケルビンクリップ
Schutzinger¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 2m
Schutzinger¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 青, 2m
Schutzinger¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 青, 1m
Schutzinger¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 青, 50cm
Schutzinger¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 1m
Schutzinger¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 1m
Schutzinger¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 50cm
Schutzinger¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 1m
Schutzinger¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 50cm
Schutzinger¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 2m
Schutzinger¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 1m
Schutzinger¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 50cm
Schutzinger¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 2m
Schutzinger¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 シュラウドプラグ, 700mm
Schutzinger¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷仕様リードタイプ = シュラウドプラグコネクタ タイプ = スタッキング可能プラグ、2ペンチ付きリード長 = 700mm許容電流値 = 1ASchutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応