カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • エスコ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 河村電器産業(10)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 積水樹脂プラメタル(6)
  • SMC(5)
  • コガネイ(4)
  • ベン(4)
  • リスパック(4)
  • ケーエム精密(4)
  • アラコー(4)
  • 浅野金属工業(3)
  • サンドビック(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • ワルター(3)
  • SIEMENS(3)
  • カーシーカシマ(3)
  • 日本ブレード(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak-16」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schutzinger AK 305 Ni わに口クリップ 16A 8mm Schutzinger

    Schutzinger AK 305 Ni わに口クリップ 16A 8mm

    Schutzinger
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 16Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / RT) Schutzinger

    Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / RT)

    Schutzinger
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Black quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / SW) Schutzinger

    Black quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / SW)

    Schutzinger
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ