カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- Schutzinger
- be quiet!(8)
- BONDHUS(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- PGA(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- アウス(1)
- アガトン(7)
- アズワン(1)
- エスコ(2)
- オグラ(4)
- サンワサプライ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ハイオス(1)
- マキタ(1)
- ロックマンジャパン(1)
- ワイドミュラー(1)
- 日本医理器材(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bl4mm」の検索結果

Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / BL)
Schutzinger¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / BL)
Schutzinger¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応