カテゴリ

  • 測定用品(42)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • RS PRO(143)
  • ニチコン(140)
  • Hirschmann Test & Measurement(139)
  • グーリング(99)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • 日本ケミコン(50)
  • 渡辺電機工業(37)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • DIJET(ダイジェット工業)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • 大阪魂(22)
  • ユキワ精工(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • 京セラ(18)
  • TDK(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc16」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黒Schutzinger
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Blue quick release terminal, 6.3mm tab SchutzingerBlue quick release terminal, 6.3mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Black quick release terminal, 6.3mm tab SchutzingerBlack quick release terminal, 6.3mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1 SchutzingerSocket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1Schutzinger
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 23mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT) SchutzingerRed quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT)Schutzinger
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 赤Schutzinger
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 2mSchutzinger
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -10 +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黄 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黄Schutzinger
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 10mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 10mmSchutzinger
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 10mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 70V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 30.5mmSchutzinger Kelvinクイックリリース端子. このSchutzinger製のKelvinクイックリリース端子は、圧縮性の高いスプリングによる、使いやすいスプリングキャッチ接続機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。 M6ねじと六角ナットで固定するこのクイックリリース端子を使用すれば、簡単で確実な取り付けが可能です。 この端子も絶縁されているので、金属パネルへの取り付けに適しています。 Kelvinクイックリリース端子は、4端子検出向けに設計されており、4 mm計測用途向けの汎用性が高く、便利なコンポーネントです。. 特長と利点:. すばやく簡単なスプリングキャッチ接続 完全絶縁 ポリアミドボディ 弾性力: 20 NRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 赤 SchutzingerSchutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 赤Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黄 6.2mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黄 6.2mmSchutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 3 SchutzingerSocket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 3Schutzinger
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Yellow quick release terminal, 6.3mm tab SchutzingerYellow quick release terminal, 6.3mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 6.2mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 6.2mmSchutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GE) SchutzingerYellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GE)Schutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 黒 SchutzingerSchutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 黒Schutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Black button quick connect terminal,4mm SchutzingerBlack button quick connect terminal,4mmSchutzinger
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮4mm径チップジャック ターミナル. プッシュボタン式 2.5mm 2 ケーブルまで対応RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 50cm SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 50cmSchutzinger
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 青 6.2mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, PA 6.6, 青 6.2mmSchutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / BL) SchutzingerBlue quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / BL)Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cmSchutzinger
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 1m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 1mSchutzinger
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 50cm SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 50cmSchutzinger
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 2mSchutzinger
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 2mSchutzinger
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 青 SchutzingerSchutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 青Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Red quick release terminal, 6.3 mm tab SchutzingerRed quick release terminal, 6.3 mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 1m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 1mSchutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 赤 6.2mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, PA 6.6, 赤 6.2mmSchutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 16 A SchutzingerCoupler, 33 Vac 70 Vdc, 16 ASchutzinger
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 緑 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 緑Schutzinger
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 青, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 青, 2mSchutzinger
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Red button quick connect terminal,4mm SchutzingerRed button quick connect terminal,4mmSchutzinger
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮4mm径チップジャック ターミナル. プッシュボタン式 2.5mm 2 ケーブルまで対応RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 50cm SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 50cmSchutzinger
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 緑 SchutzingerSchutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 52.5mm 緑Schutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 2mSchutzinger
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 1m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 1mSchutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 1m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 1mSchutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 緑 6.2mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, PA 6.6, 緑 6.2mmSchutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
Green quick release terminal, 6.3mm tab SchutzingerGreen quick release terminal, 6.3mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
dc24 dc12特集