Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mmSchutzinger
Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mmSchutzinger
Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 ASchutzinger
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 黒Schutzinger
Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 3Schutzinger
Schutzinger テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 2mSchutzinger
Schutzinger PZA 7524 / SW わに口クリップ 32A 25mm, 黒Schutzinger
Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 16.2mmSchutzinger
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 青Schutzinger
Schutzinger PZA 7524 / RT わに口クリップ 32A 25mm, 赤Schutzinger
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 緑Schutzinger
Lamella-basket plug , 33 Vac 70 Vdc, 32Schutzinger