カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- Schutzinger
- オカムラ(岡村製作所)(334)
- 住友重機械工業(78)
- ホンダ(69)
- MAZDA(マツダ)(56)
- ノーブランド(38)
- EPSON(35)
- SKC(環境測定)(30)
- エネックス(20)
- Mate(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- ロイヤル化成(16)
- スバル(12)
- ダイヤトレンド(12)
- 三菱電機(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- SMC(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- エコリカ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「epb」の検索結果

Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤
Schutzinger¥189税込¥2081個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 真鍮 34.8mm 青
Schutzinger¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 34.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 真鍮 34.8mm 赤
Schutzinger¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 34.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 30.5mm 赤
Schutzinger¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応