カテゴリ

  • 測定用品(27)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • AirTAC(268)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • WatchGuard(43)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(36)
  • ホンダ(21)
  • TP-LINK(21)
  • オーム電機(17)
  • カーシーカシマ(17)
  • StarTech.com(15)
  • ラムマウント(14)
  • SAMSONG(13)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(13)
  • BAGSTER (バグスター)(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(10)
  • PGYTECH(9)
  • WTB(ダブルティービー)(9)
  • SKC(環境測定)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irt」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Red 4mm safety socket with thread SchutzingerRed 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Safety threaded socket, 1000 V CAT III SchutzingerSafety threaded socket, 1000 V CAT IIISchutzinger
369税込406
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤Schutzinger
379税込417
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 赤Schutzinger
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger SAK 6675 Ni / RT わに口クリップ 36A 4mm, 赤 SchutzingerSchutzinger SAK 6675 Ni / RT わに口クリップ 36A 4mm, 赤Schutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 36Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 A SchutzingerCoupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 ASchutzinger
389税込428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32 SchutzingerLamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32Schutzinger
469税込516
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 赤Schutzinger
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 31mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 31mm 赤Schutzinger
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 31mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Connecting plug, 33 Vac 70 Vdc, 12 A SchutzingerConnecting plug, 33 Vac 70 Vdc, 12 ASchutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Safety connecting plug, 1000 V CAT II, 3 SchutzingerSafety connecting plug, 1000 V CAT II, 3Schutzinger
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様テストリード : マルチメータ用RoHS指令(10物質対応)対応
4 mmテストプローブリード Schutzinger, 1kV, 5A, メス Schutzinger4 mmテストプローブリード Schutzinger, 1kV, 5A, メスSchutzinger
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 真鍮 30.5mm 赤 SchutzingerSchutzinger 4mmソケット 真鍮 30.5mm 赤Schutzinger
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 41mm 赤 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 41mm 赤Schutzinger
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 48mm 赤 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 48mm 赤Schutzinger
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ スチール 78mm 赤 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ スチール 78mm 赤Schutzinger
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 78mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤Schutzinger
139税込153
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストソケット 真鍮 17.5mm 赤 SchutzingerSchutzinger テストソケット 真鍮 17.5mm 赤Schutzinger
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 10 A SchutzingerCoupler, 33 Vac 70 Vdc, 10 ASchutzinger
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 21mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストプローブ, 赤(SPS 6890 Ni / RT) SchutzingerSchutzinger テストプローブ, 赤(SPS 6890 Ni / RT)Schutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ スチール 80mm 赤 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ スチール 80mm 赤Schutzinger
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 80mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 25mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 25mm 赤Schutzinger
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 25mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mmSchutzinger
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = フッククリップセットリード長 = 157mm許容電流値 = 6A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +80℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger フッククリップ フッククリップ 137mm, 赤 SchutzingerSchutzinger フッククリップ フッククリップ 137mm, 赤Schutzinger
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 真鍮 34.8mm 赤 SchutzingerSchutzinger 4mmソケット 真鍮 34.8mm 赤Schutzinger
429税込472
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 34.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テスト ・ 測定キット 接続プラグ SchutzingerSchutzinger テスト ・ 測定キット 接続プラグSchutzinger
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 接続プラグ併用可能製品 = BRBU 7924 L接続ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤Schutzinger
579税込637
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ