カテゴリ

  • 測定用品(236)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • モノタロウ(17)
  • モトコマ(4)
  • 理研計器(2,141)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • Panasonic(パナソニック)(245)
  • CKD(226)
  • フルーク(FLUKE)(216)
  • MUELLER ELECTRIC(212)
  • エスコ(198)
  • ダイヤトレンド(191)
  • イスカル(148)
  • StarTech.com(148)
  • DAYTONA(デイトナ)(131)
  • 千代田通商(129)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(122)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • TRUSCO(93)
  • サンワサプライ(91)
  • コガネイ(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(236)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「maruti」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm SchutzingerSchutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mmSchutzinger
289税込318
1個
当日出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm SchutzingerSchutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mmSchutzinger
299税込329
1個
当日出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger ワニ口クリップ わに口クリップ(AK 4732 CU) SchutzingerSchutzinger ワニ口クリップ わに口クリップ(AK 4732 CU)Schutzinger(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ関連コネクタについては次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. わに口クリップ4 mmソケット、非絶縁. 直径4 mmのソケット付きの純銅製わに口クリップで、直径8 mmまでの配線のテストに最適です。Schutzinger Φ 4 mmシリーズの非絶縁プラグとΦ 4 mm絶縁安全プラグシリーズと互換性があります。. 4 mmソケット端子 最大開口9 mm 純銅製RoHS指令(10物質対応)対応
Red 4mm safety socket with thread SchutzingerRed 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger リード ・ プローブセット OBDコネクタで設定 SchutzingerSchutzinger リード ・ プローブセット OBDコネクタで設定Schutzinger
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = OBDコネクタで設定併用可能製品 = 車両内装OBD IIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒Schutzinger
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A SchutzingerLamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 ASchutzinger
289税込318
1個
翌々日出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 26mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 黒Schutzinger
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 赤 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 赤Schutzinger
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 黒 SchutzingerSchutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 黒Schutzinger
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 37mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 赤 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 赤Schutzinger
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤Schutzinger
379税込417
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger ICクリップ, 黒 SchutzingerSchutzinger ICクリップ, 黒Schutzinger
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 1kVチップサイズ = 8mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 177.3mmSchutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Safety threaded socket, 1000 V CAT III SchutzingerSafety threaded socket, 1000 V CAT IIISchutzinger
369税込406
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黒Schutzinger
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 黒Schutzinger
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 黒Schutzinger
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
Black quick release terminal, 6.3mm tab SchutzingerBlack quick release terminal, 6.3mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Blue quick release terminal, 6.3mm tab SchutzingerBlue quick release terminal, 6.3mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 赤Schutzinger
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 黒 SchutzingerSchutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 黒Schutzinger
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33.9mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 22.5mm SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 テストリード, 22.5mmSchutzinger
1,398税込1,538
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ = 4 mmソケットリード長 = 22.5mm許容電流値 = 32A安全カテゴリ電圧 = 1000V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Yellow quick release terminal, 2.8mm tab SchutzingerYellow quick release terminal, 2.8mm tabSchutzinger
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 赤 SchutzingerSchutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 赤Schutzinger
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33.9mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger ICクリップ, 赤 SchutzingerSchutzinger ICクリップ, 赤Schutzinger
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 1kVチップサイズ = 8mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 177.3mmSchutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger SAK 6675 Ni / RT わに口クリップ 36A 4mm, 赤 SchutzingerSchutzinger SAK 6675 Ni / RT わに口クリップ 36A 4mm, 赤Schutzinger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 36Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 赤 SchutzingerSchutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 赤Schutzinger
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 37mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Blue 4mm safety socket with thread SchutzingerBlue 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒Schutzinger
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 黒 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 黒Schutzinger
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = TPERoHS指令(10物質対応)対応
Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1 SchutzingerSocket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1Schutzinger
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 23mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT) SchutzingerRed quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT)Schutzinger
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger AK 305 Ni わに口クリップ 16A 8mm SchutzingerSchutzinger AK 305 Ni わに口クリップ 16A 8mmSchutzinger
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 16Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 A SchutzingerCoupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 ASchutzinger
369税込406
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 赤Schutzinger
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32 SchutzingerLamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32Schutzinger
469税込516
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Green quick release terminal, 2.8mm tab SchutzingerGreen quick release terminal, 2.8mm tabSchutzinger
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 33mm 赤 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 33mm 赤Schutzinger
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 2mSchutzinger
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -10 +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 33mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 33mm 黒Schutzinger
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ