カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • モノタロウ(1)
  • BULGIN(5)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(20)
  • omron(オムロン)(8)
  • PROST's(4)
  • RADIALL(4)
  • アイホン(4)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • イスカル(15)
  • コクヨ(6)
  • サンキョウプラテック(3)
  • シヤチハタ(7)
  • パイロット(4)
  • マルケイ(国際化工)(6)
  • 三菱マテリアル(15)
  • 室本鉄工(4)
  • 旭精工(3)
  • 長塚電話工業所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbn」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 31mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 31mm 赤

    Schutzinger
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 31mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connecting plug, 33 Vac 70 Vdc, 12 A Schutzinger

    Connecting plug, 33 Vac 70 Vdc, 12 A

    Schutzinger
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 43mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 43mm 黒

    Schutzinger
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Safety connecting plug, 1000 V CAT II, 3 Schutzinger

    Safety connecting plug, 1000 V CAT II, 3

    Schutzinger
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    仕様テストリード : マルチメータ用RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ