カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- Schutzinger
- APC(シュナイダーエレクトリック)(15)
- ATHENA(アテナ)(6)
- Banner(4)
- brembo(9)
- goot(太洋電機産業)(15)
- LION (ライオン事務器)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- SMC(29)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAGEO(4)
- アズワン(4)
- グーリング(36)
- ネグロス電工(6)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- 三菱マテリアル(3)
- 三菱電機(5)
- 富士電機(3)
- 日本レヂボン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rt-100」の検索結果
特価

Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 1m
Schutzinger¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 赤, 1m
Schutzinger¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 56.5mm
Schutzinger¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mmセーフティプラグリード長 = 56.5mm許容電流値 = 19A安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT II 600 V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応