カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- Schutzinger
- モノタロウ(4)
- SMC(34)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(15)
- RS PRO(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- ナイキ(7)
- 三菱マテリアル(5)
- TOKIO(藤沢工業)(4)
- 淡路マテリア(4)
- DNライティング(3)
- Vesrah(3)
- アサダ(2)
- アズワン(2)
- 岡崎精工(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rt150」の検索結果

Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / RT ケルビンクリップ
Schutzinger¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / RT テストリード線, 赤, 1.5m
Schutzinger¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 赤リード長 = 1.5m絶縁体 = PA 6.6セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = ライトアングルコネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V動作温度 Min = -10℃CE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 赤, 1.5m
Schutzinger¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 赤コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応