カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • SELLE SAN MARCO(31)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SELLE ROYAL(8)
  • KYO-EI(7)
  • ホンダ(4)
  • Selle Dalla Valle(4)
  • コミネ(3)
  • GATOR Case(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • RUP(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • Dell Technologies(2)
  • Electro Harmonix(2)
  • EPSON(1)
  • RIDEZ(ライズ)(1)
  • audio-technica(1)
  • BROADCOM(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「selle」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Yellow quick release terminal, 6.3mm tab Schutzinger

    Yellow quick release terminal, 6.3mm tab

    Schutzinger
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yellow quick release safety terminal Schutzinger

    Yellow quick release safety terminal

    Schutzinger
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yellow quick release terminal, 2.8mm tab Schutzinger

    Yellow quick release terminal, 2.8mm tab

    Schutzinger
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GE) Schutzinger

    Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GE)

    Schutzinger
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ