カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- Schutzinger
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- 富士電機(2)
- TMEHジャパン(2)
- センター商事(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- ボンスター(1)
- Canon(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 城東テクノ(1)
- プリンストン(1)
- ノーリツ(1)
- 丸信電業(1)
- 三菱ふそう(1)
- 丸十(1)
- 電成興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sw-201」の検索結果
特価

Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 黒
Schutzinger¥689税込¥7581個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 201 / SW)
Schutzinger¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 200Aスレッドサイズ = M12 x 1定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 9mmパネル上の高さ = 76mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 201シリーズ、4 mmプラグ用、200 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 200 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 201シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色からお選びいただけます。. 取り外し可能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ9 mmRoHS指令(10物質対応)対応