カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • CCS(シーシーエス)(12)
  • CKD(5)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
  • omron(オムロン)(15)
  • SAMTEC(101)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(65)
  • イチネンTASCO(7)
  • イマオコーポレーション(8)
  • イマダ(5)
  • メイキコウ(55)
  • ユニックス[建築金物](4)
  • ワンド(マイセット)(6)
  • 三菱電機(180)
  • 井口機工製作所(5)
  • 佐藤真空(6)
  • 日伸理化(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw150」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schutzinger KML 7848 Au / PZ / 150/ SW ケルビンクリップ Schutzinger

    Schutzinger KML 7848 Au / PZ / 150/ SW ケルビンクリップ

    Schutzinger
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / SW ケルビンクリップ Schutzinger

    Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / SW ケルビンクリップ

    Schutzinger
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / SW テストリード線, 黒, 1.5m Schutzinger

    Schutzinger MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / SW テストリード線, 黒, 1.5m

    Schutzinger
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 黒リード長 = 1.5m絶縁体 = PA 6.6セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = ライトアングルコネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000VCE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線, 黒, 1.5m Schutzinger

    Schutzinger テストリード線, 黒, 1.5m

    Schutzinger
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 黒コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ