カテゴリ

  • 測定用品(228)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(499)
  • 三菱電機(262)
  • コガネイ(242)
  • METZELER(メッツラー)(89)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • PETZL(75)
  • メディアカバーマーケット(72)
  • TRUSCO(42)
  • ノーブランド(34)
  • brother(ブラザー)(32)
  • BLITZ(24)
  • ホンダ(23)
  • AFAM(アファム)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • CKD(21)
  • キッツマイクロフィルター(20)
  • 扶桑精機(19)
  • TOTO(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(228)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tz」の検索結果

228件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Red 4mm safety socket with thread Schutzinger

    Red 4mm safety socket with thread

    Schutzinger
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger ワニ口クリップ わに口クリップ(AK 4732 CU) Schutzinger

    Schutzinger ワニ口クリップ わに口クリップ(AK 4732 CU)

    Schutzinger(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ関連コネクタについては次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. わに口クリップ4 mmソケット、非絶縁. 直径4 mmのソケット付きの純銅製わに口クリップで、直径8 mmまでの配線のテストに最適です。Schutzinger Φ 4 mmシリーズの非絶縁プラグとΦ 4 mm絶縁安全プラグシリーズと互換性があります。. 4 mmソケット端子 最大開口9 mm 純銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒

    Schutzinger
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm

    Schutzinger
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm Schutzinger

    Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm

    Schutzinger
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 赤

    Schutzinger
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Green 4mm safety socket with thread Schutzinger

    Green 4mm safety socket with thread

    Schutzinger
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 黒

    Schutzinger
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A Schutzinger

    Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A

    Schutzinger
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 26mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 黒

    Schutzinger
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger リード ・ プローブセット OBD IIソケットで設定 Schutzinger

    Schutzinger リード ・ プローブセット OBD IIソケットで設定

    Schutzinger
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = OBD IIソケットで設定併用可能製品 = 車両内装OBD IIコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger リード ・ プローブセット OBDコネクタで設定 Schutzinger

    Schutzinger リード ・ プローブセット OBDコネクタで設定

    Schutzinger
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = OBDコネクタで設定併用可能製品 = 車両内装OBD IIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒

    Schutzinger
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32 Schutzinger

    Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32

    Schutzinger
    ¥559~税込¥615~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 赤

    Schutzinger
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 黒

    Schutzinger
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger ICクリップ, 黒 Schutzinger

    Schutzinger ICクリップ, 黒

    Schutzinger
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 1kVチップサイズ = 8mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 177.3mmSchutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 33mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 33mm 黒

    Schutzinger
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 33mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 33mm 赤

    Schutzinger
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 黒

    Schutzinger
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 37mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 黒

    Schutzinger
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1 Schutzinger

    Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1

    Schutzinger
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 23mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Green quick release terminal, 2.8mm tab Schutzinger

    Green quick release terminal, 2.8mm tab

    Schutzinger
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 2m Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 2m

    Schutzinger
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -10 +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黒

    Schutzinger
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Safety threaded socket, 1000 V CAT III Schutzinger

    Safety threaded socket, 1000 V CAT III

    Schutzinger
    ¥429~税込¥472~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤

    Schutzinger
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 赤

    Schutzinger
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 A Schutzinger

    Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 A

    Schutzinger
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT) Schutzinger

    Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT)

    Schutzinger
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger AK 305 Ni わに口クリップ 16A 8mm Schutzinger

    Schutzinger AK 305 Ni わに口クリップ 16A 8mm

    Schutzinger
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 16Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Blue 4mm safety socket with thread Schutzinger

    Blue 4mm safety socket with thread

    Schutzinger
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm

    Schutzinger
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm Schutzinger

    Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm

    Schutzinger
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = フッククリップセットリード長 = 157mm許容電流値 = 6A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +80℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 22.5mm Schutzinger

    Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 22.5mm

    Schutzinger
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ = 4 mmソケットリード長 = 22.5mm許容電流値 = 32A安全カテゴリ電圧 = 1000V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm

    Schutzinger
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 青 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 青

    Schutzinger
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥619~税込¥681~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 102 / SW) Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 102 / SW)

    Schutzinger
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ