カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- Schutzinger
- IKO(日本トムソン)(2)
- KSフィルター(5)
- MSTコーポレーション(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SMC(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(734)
- カワグレ(7)
- コガネイ(2)
- サンドビック(14)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ビーエム機器(5)
- プラス[家具](38)
- ホンダ(12)
- マークテック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ur-t」の検索結果
特価

Schutzinger バナナプラグ 赤
Schutzinger¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 33mm 赤
Schutzinger¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応