絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HARD HEAD

HARD HEADのページです。HARD HEADは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジック付ポリッシングスポンジ HARD HEADマジック付ポリッシングスポンジHARD HEAD(22件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用サイズ(mm)125
ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEADダイヤモンド刃物グラインダーHARD HEAD(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8仕様二重絶縁周波数(Hz)単相交流50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125質量(kg)約1.85
マジック付羊毛ボンネット HARD HEADマジック付羊毛ボンネットHARD HEAD(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
マジック付タオル地ボンネット HARD HEADマジック付タオル地ボンネットHARD HEAD(2件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
マジック付ラバーパット HARD HEADマジック付ラバーパットHARD HEAD(17件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパットマジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
マジック付コールテンボンネット HARD HEADマジック付コールテンボンネットHARD HEAD(1件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
23pcs.ソケットレンチセット HARD HEAD23pcs.ソケットレンチセットHARD HEAD(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(23点組)
当日出荷
機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応。
セット商品数23差込角(mm)9.5セット内容オールマイティソケット(mm)/10・12・13・14・17・19・21・22・24ドライバービット/+1・+2・+3・-6ヘックスビット/H3・H4・H5・H6スパークプラグ(mm)/16・21エクステンションバーT型ドライバーハンドルラチェットハンドルビットアダプター
水研縦型グラインダー HARD HEAD水研縦型グラインダーHARD HEAD(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。定格電圧(V)100電流(A)1.7/1.6定格消費電力(W)170/160コード長さ(m)1.8使用時間(分)30粒度WA1000仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420質量(kg)約10
卓上ボール盤(コンパクトタイプ)HDP-10A用チャックハンドル HARD HEAD卓上ボール盤(コンパクトタイプ)HDP-10A用チャックハンドルHARD HEAD(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
適合本体HDP-10A
コゲラ BRY-DE用替刃 HARD HEADコゲラ BRY-DE用替刃HARD HEAD
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
刃長(mm)160刃厚(mm)2.0刃角(°)約15材質(刃)SK-4製
マジック付ペーパーセット HARD HEADマジック付ペーパーセットHARD HEAD
799税込879
1セット
当日出荷
金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にご使用できます。マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。
セット内容荒目#60×2枚、中目#120×2枚、細目#240×1枚外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
HBDS-100用 マジックペーパー HARD HEADHBDS-100用 マジックペーパーHARD HEAD
239税込263
1個
翌日出荷
粒度#80寸法(mm)150
自動カンナ HARD HEAD自動カンナHARD HEAD
85,980税込94,578
1台
当日出荷
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に精度のよい滑らかな表面仕上げさびにくいステンレススチールテーブル前と後ろにサポートテーブルが付いています強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7最大切削幅(mm)303(1尺)回転数(min-1[r.p.m])8000電流(A)12切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480質量(kg)34.5
HBDS-100用 マジックシート HARD HEADHBDS-100用 マジックシートHARD HEAD
629税込692
1個
翌日出荷
HSG-205用 砥石205mm HARD HEADHSG-205用 砥石205mmHARD HEAD
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
No.21722S用替え刃 HARD HEADNo.21722S用替え刃HARD HEAD
6,998税込7,698
1セット(2枚)
翌日出荷
適合No.21722S種別替え刃
No.21722S用ダストバック HARD HEADNo.21722S用ダストバックHARD HEAD
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷