カテゴリ
- 電動工具(8)
- 鈑金・塗装(6)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- HARD HEAD
- HEADS(ヘッズ)(1,434)
- SPARKFUN(41)
- EVANS(41)
- ダイアモンドヘッド(40)
- SKF(日本エスケイエフ)(26)
- MAD MAX(マッドマックス)(25)
- MARWI(20)
- セコ・ツールズ・ジャパン(13)
- NSK(日本精工)(8)
- SIEMENS(8)
- RS PRO(8)
- Jabra(3)
- Porvair(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ドリームアップ(3)
- WPS(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「heads」の検索結果

ダイヤモンド刃物グラインダー
HARD HEAD(18件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに仕様二重絶縁質量(kg)約1.85周波数(Hz)単相交流50/60回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
マジック付タオル地ボンネット
HARD HEAD(2件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
マジック付ラバーパット
HARD HEAD(18件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
水研縦型グラインダー
HARD HEAD(6件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付粒度WA1000質量(kg)約10周波数(Hz)50/60電流(A)1.7/1.6定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420定格消費電力(W)170/160使用時間(分)30
23pcs.ソケットレンチセット
HARD HEAD(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(23点組)当日出荷機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応。セット内容オールマイティソケット(mm)/10・12・13・14・17・19・21・22・24ドライバービット/+1・+2・+3・-6ヘックスビット/H3・H4・H5・H6スパークプラグ(mm)/16・21エクステンションバーT型ドライバーハンドルラチェットハンドルビットアダプター差込角(mm)9.5セット商品数23
マジック付コールテンボンネット
HARD HEAD(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
マジック付ペーパーセット
HARD HEAD¥799税込¥8791セット当日出荷金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にご使用できます。マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。セット内容荒目#60×2枚、中目#120×2枚、細目#240×1枚外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
自動カンナ
HARD HEAD¥79,980税込¥87,9781台当日出荷運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)質量(kg)34.5電流(A)12回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480最大切削幅(mm)303(1尺)切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5