カテゴリ

  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(61)
  • 自動車用品(6,714)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • Sensata / Crydom
  • モノタロウ(4,580)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,149)
  • エスコ(42,632)
  • ホンダ(40,336)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,643)
  • スバル(14,755)
  • TRUSCO(12,336)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,718)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,915)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,425)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(1,831)
  • 10,000-50,000円(4,064)
  • 50,000-100,000円(480)
  • 100,000円以上(430)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Solid State Relay Sensata / CrydomSolid State RelaySensata / Crydom
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー, SPNO Sensata / Crydom Sensata / Crydomソリッドステートリレー, SPNO Sensata / CrydomSensata / Crydom
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydomソリッドステートリレー, 1a接点Sensata / Crydom
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
10/25A 15-32VDC SIL SSR Sensata / Crydom10/25A 15-32VDC SIL SSRSensata / Crydom
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 1-DC Sensata / Crydomソリッドステートリレー 1-DCSensata / Crydom
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applicationsシリーズ1-DCRoHS指令(10物質対応)対応最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET最小電圧制御(V)3.5dc
SSR,50A rms 48-660Vdc Sensata / CrydomSSR,50A rms 48-660VdcSensata / Crydom
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm電圧制御範囲:3 → 32 V dcディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計RoHS指令(10物質対応)対応
SSR,10A rms 24-280Vac Sensata / CrydomSSR,10A rms 24-280VacSensata / Crydom
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:10 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc Sensata / CrydomSSR 280Vac/40A, 3-32VdcSensata / Crydom
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
センターボルト NAKANOセンターボルトNAKANO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
センターボルト イスズ F ナカノ NAKANOセンターボルト イスズ F ナカノNAKANO
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
センターボルト ヒノ R ナカノ NAKANOセンターボルト ヒノ R ナカノNAKANO
699税込769
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Uボルト フソウ R ナカノ NAKANOUボルト フソウ R ナカノNAKANO
2,588税込2,847
1個
3日以内出荷
HAC High Power SSR 150A/660VAC Sensata / CrydomHAC High Power SSR 150A/660VACSensata / Crydom
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc Sensata / CrydomDIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32VdcSensata / Crydom
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
寸法(mm)81.3×22.5×81.9質量(g)280(10oz.)取付方式DIN Rail時間最大ターンオフ:1ms保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)30入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプボックスクランプタイプ最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC最大サージ電流(A)90DC(10ms)最大ターンオン時間1ms静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最大電圧制御(V)32最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)0
DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32Vdc Sensata / CrydomDIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32VdcSensata / Crydom
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
DIN Rail Mount Socket for the ED Series Sensata / CrydomDIN Rail Mount Socket for the ED SeriesSensata / Crydom
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
適合機種EDシリーズRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL、CEアクセサリタイプソケット
DC H Bridge SSR(Contactor)48V 20A 32V Sensata / CrydomDC H Bridge SSR(Contactor)48V 20A 32VSensata / Crydom
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●出力装置:MOSFET寸法(mm)104 x 73.5 x 20高さ(mm)20取付方式パネルマウント最大負荷電流(A)20スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージモジュールターミナルタイプネジ最小負荷電流(A)0.10
Current control solid state relay 1.5A Sensata / CrydomCurrent control solid state relay 1.5ASensata / Crydom
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●最大負荷電流:1.5 A rms●最大負荷電圧:280 V rms●定格電圧範囲:12 → 280V ac寸法(mm)21.59 x 6.73 x 4.8取付方式基板実装スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.025出力装置SCR
3phase solid state relay 50A 48-530Vac Sensata / Crydom3phase solid state relay 50A 48-530VacSensata / Crydom
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
100VDC/6A 4-32VDC in 11mm DR SSR ATEX Sensata / Crydom100VDC/6A 4-32VDC in 11mm DR SSR ATEXSensata / Crydom
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●最小負荷電流:0.15 A rms●最大負荷電流:6 A dc●最小負荷電圧:1 V ac●最大負荷電圧:100 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7高さ(mm)83.7取付方式DIN Railスイッチング方式ゼロ電圧ターンオンRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ最大ターンオン時間1/2サイクル出力装置トライアック
Interface Relay Solid State Sensata / CrydomInterface Relay Solid StateSensata / Crydom
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, SP Sensata / Crydomソリッドステートリレー, SPSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー GN Sensata / Crydomソリッドステートリレー GNSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー Evolution Sensata / Crydomソリッドステートリレー EvolutionSensata / Crydom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ソリッドステートリレー EL Sensata / Crydomソリッドステートリレー ELSensata / Crydom
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydomソリッドステートリレー DRA1 CMXSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 1 Sensata / Crydomソリッドステートリレー 1Sensata / Crydom
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Zero cross 40A Dual SSR Sensata / CrydomZero cross 40A Dual SSRSensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Zero cross 25A Dual SSR Sensata / CrydomZero cross 25A Dual SSRSensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Voltage control solid state relay,1.5A Sensata / CrydomVoltage control solid state relay,1.5ASensata / Crydom
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.025 A 、 最大負荷電流:1.5 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最大電圧制御:10 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:21.59 x 6.73 x 4.8mm 、 動作温度範囲:-30 → +80℃ 、 UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Rele Sensata / CrydomReleSensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ:81.9mm●DINレールSSR、CKMシリーズ. MOSFET出力 低漏洩 一体型ヒートシンク ボックス固定型端子 アース端子付き DINレール又はパネル取り付け ステータス表示LED DCコントロールRoHS指令(10物質対応)対応
RelayPC Series Sensata / CrydomRelayPC SeriesSensata / Crydom
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:150 mA 、 最大負荷電流:50 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:330 V rms 、 最大負荷電圧:530 V rms 、 最小電圧制御:8 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:DC 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0~100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力
Relay Zero V turn-on Sensata / CrydomRelay Zero V turn-onSensata / Crydom
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×58.4×33質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロス各種認証UL、VDE動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.15出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
Relay Random turn-on Sensata / CrydomRelay Random turn-onSensata / Crydom
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Relay Socket Sensata / CrydomRelay SocketSensata / Crydom
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Proportional power controller2-10Vdc 40A Sensata / CrydomProportional power controller2-10Vdc 40ASensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力RoHS指令(10物質対応)対応
PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×33×58.4質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント時間最大ターンオフ:30ms材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50入力電流(mA)最小7/13(オン状態の場合)、最大11/9負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ最小電圧(V)ターンオン:19DC/AC最小負荷電流(A)0.15最大逆電圧(V)-最大ターンオン時間20ms出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最小電圧制御(V)20ac/dc最大電圧制御(V)48dc、280ac端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)660最小負荷電圧(V)48
PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput RN Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput RNSensata / Crydom
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:瞬時●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●漏れ電流:1 mA●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
PM IP20 SSR 660Vac/25A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/25A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●高さ:58.4mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
PM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●定格電圧範囲:24 → 280V ac●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW24シリーズ. CrydomのCW24シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
...