カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- SATO(サトー)(15)
- ホンダ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- スズキ(2)
- DEDA ELEMENTI(2)
- Wera(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- シグマ光機(1)
- FINDER(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「15x24x5」の検索結果
特価

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D05
Sensata / Crydom¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最大電圧制御 = 12 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 12 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = スルーホールパッケージスタイル = ミニSIP定格電圧範囲 = 0 → 24V dc寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:280 V ac 基板実装, CN240A05
Sensata / Crydom¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V ac最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 12 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 12 V dc最小負荷電流 = 70 mA接点構成 = SPSTリレータイプ = ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 28 x 5 x 15mm奥行き = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応