カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • BOURNS(10)
  • KEMET(11)
  • KYOCERA AVX(5)
  • MICROCHIP(11)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
  • MURATA(村田製作所)(21)
  • TDK(8)
  • VISHAY(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • YAGEO(13)
  • エスコ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • ホンダ(10)
  • マルヤス電業(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 日東工器(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33pf」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー, 1a接点

    Sensata / Crydom
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMX60D5 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMX60D5

    Sensata / Crydom
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
    仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SIP定格電圧範囲 = 0 → 60V dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, CXE240D5R Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, CXE240D5R

    Sensata / Crydom
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    UL、CSA、VDE. CX シリーズ SIL SSR 5 A @ 12 → 660 V ac. 優れたサージ定格と5A acの定常状態定格 48-660Vrmsから切り替え可能なモデル サージ能力:250A pk 1サイクル 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲 :-30 → +80 ° C 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D43.1 mm
    仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 A rmsターミナルタイプ = スルーホール出力装置 = SCRパッケージスタイル = SIP定格電圧範囲 = 12 → 280Vrms寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SIL solid state relay Sensata / Crydom

    SIL solid state relay

    Sensata / Crydom
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
333運動特集