カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • カネミツ(12)
  • 三菱電機(6)
  • DiodesZetex(5)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • THK(2)
  • 東芝(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • バンドー化学(2)
  • ホンダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • AMPHENOL(2)
  • VISHAY(2)
  • RS PRO(2)
  • ELPA(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-280」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Solid State Relay Sensata / CrydomSolid State RelaySensata / Crydom
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc Sensata / CrydomSSR 280Vac/40A, 3-32VdcSensata / Crydom
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応