カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- SMC(132)
- アソー(67)
- ノーブランド(67)
- VISHAY(33)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](27)
- 大阪魂(14)
- シンコー(13)
- サンドビック(5)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- BOURNS(2)
- ELPA(1)
- KOMELON(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- セフティー3(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
「75pm」の検索結果

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0955アズワン品番65-8075-58
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0954アズワン品番65-8073-43
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定