カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- サンドビック(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ユニット(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「870-45a」の検索結果

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0870アズワン品番65-8073-30