制御機器 (8) ブランド: Sensata / Crydomすべて解除
ソリッドステートリレー 1-DC Sensata / Crydom 7日以内出荷
仕様 Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applications シリーズ 1-DC RoHS指令(10物質対応) 対応 最大ターンオン時間 100μs 出力装置 MOSFET 最小電圧制御(V) 3.5dc
Relay Zero V turn-on Sensata / Crydom 翌々日出荷 から 7日以内出荷
材質 ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm) 45.7×58.4×33 質量(g) 81.53(2.88oz.) 取付方式 パネルマウント 材質(ハウジング) UL 94 V-0 保存温度範囲(℃) -40~125 負荷力率 最小0.5 スイッチング方式 ゼロクロス 各種認証 UL、VDE 動作温度範囲(℃) -40~80 最小負荷電流(A) 0.15 出力装置 SCR 静電容量(pF) (入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms) (入力/出力/ベース)4000 端子ねじサイズ (入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
SSR,50A rms 48-530Vdc Sensata / Crydom 5日以内出荷
仕様 ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 材質 ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm) 58.4×45.7×23 質量(g) 74.9(2.6oz.) 取付方式 パネルマウント 材質(ハウジング) UL 94 V-0 保存温度範囲(℃) -40~125 最大負荷電流(A) 50 スイッチング方式 ゼロクロス RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~80 最小負荷電流(A) 0.04 出力装置 SCR 静電容量(pF) (入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms) (入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V) 32 端子ねじサイズ (入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V) 530
SSR,90A rms 48-530Vdc Sensata / Crydom 5日以内出荷
材質 ベースプレート:アルミニウム 質量(g) 74.9(2.6oz.) 取付方式 パネルマウント 材質(ハウジング) UL 94 V-0 保存温度範囲(℃) -40~125 最大負荷電流(A) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~80 最小負荷電流(A) 0.04 出力装置 SCR 静電容量(pF) (入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms) (入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V) 32 端子ねじサイズ (入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V) 530
PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZC Sensata / Crydom 7日以内出荷
仕様 パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ 材質 ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm) 45.7×33×58.4 質量(g) 81.53(2.88oz.) 取付方式 パネルマウント 時間 最大ターンオフ:30ms 材質(ハウジング) UL 94 V-0 保存温度範囲(℃) -40~125 最大負荷電流(A) 50 入力電流(mA) 最小7/13(オン状態の場合)、最大11/9 負荷力率 最小0.5 スイッチング方式 ゼロクロス RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~80 ターミナルタイプ ネジ 最小電圧(V) ターンオン:19DC/AC 最小負荷電流(A) 0.15 最大逆電圧(V) - 最大ターンオン時間 20ms 出力装置 SCR 静電容量(pF) (入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms) (入力/出力/ベース)4000 最小電圧制御(V) 20ac/dc 最大電圧制御(V) 48dc、280ac 端子ねじサイズ (入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V) 660 最小負荷電圧(V) 48
SSR,50A rms 48-530Vac Sensata / Crydom 7日以内出荷
仕様 ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 材質 ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm) 58.4×45.7×23 質量(g) 74.9(2.6oz.) 取付方式 パネルマウント 材質(ハウジング) UL 94 V-0 保存温度範囲(℃) -40~125 最大負荷電流(A) 50 スイッチング方式 ゼロクロス RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~80 最小負荷電流(A) 0.04 出力装置 SCR 静電容量(pF) (入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms) (入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V) 280 端子ねじサイズ (入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V) 530