カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • コガネイ(29)
  • 三菱電機(24)
  • AMPHENOL(20)
  • RS PRO(17)
  • SAMTEC(16)
  • ELPA(14)
  • CKD(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • brembo(11)
  • 本多電子(9)
  • VISHAY(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • 東芝(6)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • 日機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac40-02」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Solid State Relay Sensata / CrydomSolid State RelaySensata / Crydom
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
Interface Relay Solid State Sensata / CrydomInterface Relay Solid StateSensata / Crydom
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSR w/ Heatsink DIN 3 phase 530Vac/82A Sensata / CrydomSSR w/ Heatsink DIN 3 phase 530Vac/82ASensata / Crydom
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A rms最大負荷電流:82.5 A rms取り付けタイプ:パネルマウント最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:152.4 x 152.4 x 115.8mm高さ:115.8mmPanel Mounting with Heatsink - HS053 Series. 82.5 amp AC output @ 40℃ 3 phase output 3 to 32 Vdc input control voltage Panel mounted UL, CSA, VDE, CE approved SSRs Thermal pad installedRoHS指令(10物質対応)対応
Proportional power controller2-10Vdc 40A Sensata / CrydomProportional power controller2-10Vdc 40ASensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
smc ac40-04特集