カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- AVX(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KEMET(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
- TDK(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VISHAY(1)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(13)
- 京セラ(2)
- 日東工器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c33pf」の検索結果
特価

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, CXE240D5R
Sensata / Crydom¥3,198税込¥3,5181個欠品中UL、CSA、VDE. CX シリーズ SIL SSR 5 A @ 12 → 660 V ac. 優れたサージ定格と5A acの定常状態定格 48-660Vrmsから切り替え可能なモデル サージ能力:250A pk 1サイクル 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲 :-30 → +80 ° C 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D43.1 mm仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 A rmsターミナルタイプ = スルーホール出力装置 = SCRパッケージスタイル = SIP定格電圧範囲 = 12 → 280Vrms寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応