カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(11)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crydom d2425」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー 1 Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 1

    Sensata / Crydom
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー 1-DC Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 1-DC

    Sensata / Crydom
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applicationsシリーズ1-DCRoHS指令(10物質対応)対応最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET最小電圧制御(V)3.5dc
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425

    Sensata / Crydom
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V 表面実装, D2425D Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V 表面実装, D2425D

    Sensata / Crydom
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. D/TD 20-40 A、240 Vac、AC出力、デュアル/クワッドSSR. ゼロ電圧スイッチング 内蔵スナバー回路 寸法: H 33.2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 45.7 ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 58.4 mm 端子タイプ: ファストン、スクエアピン 入出力静電容量: 8pF
    仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.15 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 21.6mm高さ = 21.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2425PG Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2425PG

    Sensata / Crydom
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CWD2425P Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CWD2425P

    Sensata / Crydom
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm高さ = 33mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR,50A rms 24-280Vac Sensata / Crydom

    SSR,50A rms 24-280Vac

    Sensata / Crydom
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50rmsスイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40

    Sensata / Crydom
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応