カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- omron(オムロン)(11)
- ParkerTAIYO(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 富士電機(1)
- WEN(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「d4d-2121n」の検索結果
特価

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D07
Sensata / Crydom¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D12
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 12 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 400 V●最小電圧制御 : 3.5 V dc●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1 msV dc●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●高さ : 23mmRoHS指令(10物質対応)対応