カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- omron(オムロン)(129)
- コーセル(90)
- IDEC(和泉電気)(89)
- TRACO POWER(78)
- 三菱電機(62)
- 山洋電気(59)
- CKD(53)
- マルヤス電業(52)
- 渡辺電機工業(46)
- PLANET Technology(44)
- 富士電機(40)
- TDKラムダ(37)
- マリンテック(32)
- シュナイダーエレクトリック(30)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
- RS PRO(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- XP POWER(20)
- TRENDnet(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dcdc 48v」の検索結果
特価

Relay Zero V turn-on
Sensata / Crydom¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×58.4×33質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロス各種認証UL、VDE動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.15出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V
Sensata / Crydom¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様最小負荷電流:0.15 A rms最大負荷電流:40 A取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:4 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:スルーホール出力装置:SCRパッケージスタイル:DIP最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:35 x 28.4 x 6.3mm定格電圧範囲:48 → 530VrmsDIP SSR LR Series - Crydom. These Crydom LR series DIP SSRs are low profile with an above board height of only 6.3 mm.. Zero-cross switching where stated otherwise Random-fireRoHS指令(10物質対応)対応