カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr2220d30u」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U

    Sensata / Crydom
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 30 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : MOSFET●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 0.075ms●寸法 : 22.5 x 116.5 x 93.2mm●高さ : 93.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U

    Sensata / Crydom
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 200 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1接点構成 = SP出力装置 = MOSFETリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.075ms寸法 = 22.5 x 116.5 x 93.2mm高さ = 93.2mmRoHS指令(10物質対応)対応