カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • モノタロウ(1)
  • OHSATO(大里)(658)
  • StarTech.com(129)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • SATO(サトー)(120)
  • SATA(115)
  • SKC(環境測定)(65)
  • 変換名人(57)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(45)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(35)
  • センチュリー(32)
  • QNAP(30)
  • ASUS(エイスース)(26)
  • Canon(23)
  • SK11(21)
  • NEC(20)
  • GATOR Case(19)
  • LINDY(19)
  • タンガロイ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sat」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー, SPNO Sensata / Crydom Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー, SPNO Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー 1 Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 1

    Sensata / Crydom
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Solid State Relay Sensata / Crydom

    Solid State Relay

    Sensata / Crydom
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー, 1a接点

    Sensata / Crydom
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3phase solid state relay 50A 48-530Vac Sensata / Crydom

    3phase solid state relay 50A 48-530Vac

    Sensata / Crydom
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー 1-DC Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 1-DC

    Sensata / Crydom
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applicationsシリーズ1-DCRoHS指令(10物質対応)対応最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET最小電圧制御(V)3.5dc
  • 10/25A 15-32VDC SIL SSR Sensata / Crydom

    10/25A 15-32VDC SIL SSR

    Sensata / Crydom
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay Zero V turn-on Sensata / Crydom

    Relay Zero V turn-on

    Sensata / Crydom
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×58.4×33質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロス各種認証UL、VDE動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.15出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
  • Sensata / Crydom 1F25 SSRフィルタ Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom 1F25 SSRフィルタ

    Sensata / Crydom
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品:Crydom単相SSRディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata / Crydom 熱伝導パッド サーマルパッド Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom 熱伝導パッド サーマルパッド

    Sensata / Crydom
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Sensata / Crydom HK1 ソリッドステートリレーねじ Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom HK1 ソリッドステートリレーねじ

    Sensata / Crydom
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ハードウェア・キット併用可能製品:HS501DRを除くすべてのヒートシンクHeatsink AccessoriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata / Crydom インターフェイスリレーモジュール Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom インターフェイスリレーモジュール

    Sensata / Crydom
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)31.2(1.1oz.)取付方式基板実装保存温度範囲(℃)-40~80動作温度範囲(℃)-30~80ターミナルタイプスルーホール静電容量(pF)(入力/出力)8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力)4000
  • Sensata / Crydom ソリッドステートリレー DIN Rail Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom ソリッドステートリレー DIN Rail

    Sensata / Crydom
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー

    Sensata / Crydom
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc Sensata / Crydom

    DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)81.3×22.5×81.9質量(g)280(10oz.)取付方式DIN Rail時間最大ターンオフ:1ms保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)30入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプボックスクランプタイプ最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC最大サージ電流(A)90DC(10ms)最大ターンオン時間1ms静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最大電圧制御(V)32最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)0
  • ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー DRA1 CMX

    Sensata / Crydom
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay Random turn-on Sensata / Crydom

    Relay Random turn-on

    Sensata / Crydom
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR,50A rms 24-280Vac Sensata / Crydom

    SSR,50A rms 24-280Vac

    Sensata / Crydom
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50rmsスイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
  • SIL solid state relay Sensata / Crydom

    SIL solid state relay

    Sensata / Crydom
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN Rail Mount Socket for the ED Series Sensata / Crydom

    DIN Rail Mount Socket for the ED Series

    Sensata / Crydom
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    適合機種EDシリーズRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL、CEアクセサリタイプソケット
  • 60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR Sensata / Crydom

    60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR

    Sensata / Crydom
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小負荷電流:2.5 mA●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●最大ターンオン時間:600 μs寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7取付方式DIN Rail奥行(mm)11最大負荷電流(A)3スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
  • Interface Relay Solid State Sensata / Crydom

    Interface Relay Solid State

    Sensata / Crydom
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RelayPC Series Sensata / Crydom

    RelayPC Series

    Sensata / Crydom
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:150 mA 、 最大負荷電流:50 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:330 V rms 、 最大負荷電圧:530 V rms 、 最小電圧制御:8 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:DC 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0~100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力
  • SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V Sensata / Crydom

    SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V

    Sensata / Crydom
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:0.15 A rms最大負荷電流:40 A取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:4 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:スルーホール出力装置:SCRパッケージスタイル:DIP最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:35 x 28.4 x 6.3mm定格電圧範囲:48 → 530VrmsDIP SSR LR Series - Crydom. These Crydom LR series DIP SSRs are low profile with an above board height of only 6.3 mm.. Zero-cross switching where stated otherwise Random-fireRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR,50A rms 48-660Vdc Sensata / Crydom

    SSR,50A rms 48-660Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm電圧制御範囲:3 → 32 V dcディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR,50A rms 48-530Vdc Sensata / Crydom

    SSR,50A rms 48-530Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
  • SIL SSR Sensata / Crydom

    SIL SSR

    Sensata / Crydom
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
  • DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32Vdc Sensata / Crydom

    DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR,90A rms 48-530Vdc Sensata / Crydom

    SSR,90A rms 48-530Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    材質ベースプレート:アルミニウム質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
  • SSR & Phase control Sensata / Crydom

    SSR & Phase control

    Sensata / Crydom
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rele Sensata / Crydom

    Rele

    Sensata / Crydom
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ:81.9mm●DINレールSSR、CKMシリーズ. MOSFET出力 低漏洩 一体型ヒートシンク ボックス固定型端子 アース端子付き DINレール又はパネル取り付け ステータス表示LED DCコントロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc Sensata / Crydom

    SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応