カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • VISHAY(5)
  • ミドリ安全(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • STMicro(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • KEMET(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • THK(1)
  • ノーブランド(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • PIAA(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • スバル(1)
  • ワルター(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • LITTELFUSE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scr-25」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, PFE240D25 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, PFE240D25

    Sensata / Crydom
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
    仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:660 V rms 基板実装, PF480D25 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:660 V rms 基板実装, PF480D25

    Sensata / Crydom
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
    仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 660 V rms最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 660V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー

    Sensata / Crydom
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay Random turn-on Sensata / Crydom

    Relay Random turn-on

    Sensata / Crydom
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWA4850 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWA4850

    Sensata / Crydom
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最大電圧制御 : 280 V rms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 0.15 A●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 48 → 530V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 33mm●奥行き : 58.4mm●温度が25℃を超えると●ディレーティングにより最大負荷電流が制限されます. UL●VDE. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは●静電容量負荷には適していません。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については●メーカーのデータシートを参照してください。. CW シリーズ. オフ状態低漏洩 SCR 出力 LED ステータスインジケータ パネル取り付け 取り外し可能なフィンガープルーフカバー付き ユニバーサルコネクタ EMC対応設計
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:35 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, CMRD2435 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:35 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, CMRD2435

    Sensata / Crydom
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 35 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 280 V●最小負荷電圧 : 24 V ac●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 0.15 A●接点構成 : SPST●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 24 → 280V ac●寸法 : 109 x 44.5 x 76.2mm●高さ : 76.2mm●ディレーティングにより●最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL●CSA●VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ●240 / 480 / 600 Vac●AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc Sensata / Crydom

    SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc

    Sensata / Crydom
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR,50A rms 48-660Vdc Sensata / Crydom

    SSR,50A rms 48-660Vdc

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm電圧制御範囲:3 → 32 V dcディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計RoHS指令(10物質対応)対応