カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • コガネイ(11)
  • THK(6)
  • シマデン(6)
  • 摂津金属工業(3)
  • オークラ輸送機(2)
  • 三商(2)
  • アルインコ(1)
  • 岩田製作所(1)
  • 岡崎精工(1)
  • CKD(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ホンダ(1)
  • マイゾックス(1)
  • ヤガミ(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • 弘益(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssr30」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc Sensata / CrydomDIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32VdcSensata / Crydom
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
寸法(mm)81.3×22.5×81.9質量(g)280(10oz.)取付方式DIN Rail時間最大ターンオフ:1ms保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)30入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプボックスクランプタイプ最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC最大サージ電流(A)90DC(10ms)最大ターンオン時間1ms静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最大電圧制御(V)32最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)0
ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydomソリッドステートリレー, 1a接点Sensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
SIL solid state relay Sensata / CrydomSIL solid state relaySensata / Crydom
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー Sensata / CrydomSensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバーSensata / Crydom
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pFRoHS指令(10物質対応)対応