カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- レイ・アウト(24)
- INAX(LIXIL)(6)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マルエヌ(2)
- 近正(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- トンボ鉛筆(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 河淳(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- つくし工房(1)
- 常三郎(1)
- SWAGE-LINE(1)
- カクケイ(1)
- タイテックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tp53」の検索結果

3phase solid state relay 50A 48-530Vac
Sensata / Crydom¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー
Sensata / Crydom¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pFRoHS指令(10物質対応)対応